サンドビック
三角形ポジチップ T-Max H13A
優れた耐こすり摩耗性とじん性を発揮します。
用途
一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。
アルミ合金の中荒加工から荒加工用。
被削材
PMKNS
勝手
なし
母材
超硬
コーティング
ノンコート
切刃長さ(mm)
21.597
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
0.3969
材種
H13A
内接円径(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円径(mm)
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63856225
TPGN 22 04 04
12.7
4.7625
0.3969
¥
29,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください