サンドビック
三角形ネガチップ T-Max P H13A
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。
用途
一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。
アルミ合金の中荒加工から荒加工用。
被削材
S
切刃長さ(mm)
14.5418
勝手
なし
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
材種
H13A
内接円径(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63855900
TNMG 16 04 08-SF
¥
12,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください