サンドビック
旋削用ネガ・チップ(T-MAX P)三角形60°
塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。
用途
連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。
外径および内径加工用。
被削材
PK
勝手
なし
母材
超硬
コーティング
TiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)
4.7625
材種
4405
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円径(mm)
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63856067
TNMG160408-PM
9.525
4.7625
0.7938
15.6978
¥
17,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63856076
TNMG160408-PR
9.525
4.7625
0.7938
15.6978
¥
17,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63856085
TNMG160408-QM
9.525
4.7625
0.7938
15.6978
¥
17,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63856094
TNMG160412-PM
9.525
4.7625
1.1906
15.2978
¥
17,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63856110
TNMG160412-PR
9.525
4.7625
1.1906
15.2978
¥
17,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63856119
TNMG160412-QM
9.525
4.7625
1.1906
15.2978
¥
17,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63856128
TNMG220408-QM
12.7
4.7625
0.7938
21.197
¥
24,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63856137
TNMG220412-QM
12.7
4.7625
1.1906
20.797
¥
24,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63856146
TNMG220416-QM
12.7
4.7625
1.5875
20.397
¥
24,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63856155
TNMX160408-WM
9.525
4.7625
0.7938
15.6978
¥
20,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63856164
TNMX160408-WMX
9.525
4.7625
0.7938
15.6978
¥
20,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63856180
TNMX160412-WM
9.525
4.7625
1.1906
15.2978
¥
20,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63856189
TNMX160412-WMX
9.525
4.7625
1.1906
15.2978
¥
20,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください