正方形ネガチップ T-Max P 2035

正方形ネガチップ T-Max P 2035 - サンドビック正方形ネガチップ T-Max P 2035 - サンドビック

優れた耐熱衝撃性、高速断続加工向けです。

用途
一般旋削ステンレス加工用。
中仕上げから荒加工用。
被削材M勝手なしコーティングTIALN+TINチップ厚さ(mm)6.35母材超硬材種2035内接円径(mm)19.05内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63856846SNMG 19 06 12-MRR17.851.1906
39,100
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63856855SNMG 19 06 24-MRR16.652.38125
39,100
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする