サンドビック
正方形ネガチップ T-Max P H13A
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。
用途
一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。
アルミ合金の中荒加工から荒加工用。
被削材
S
切刃長さ(mm)
10.6
勝手
なし
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
6.35
コーナーR(mm)
1.1906
母材
超硬
材種
H13A
内接円径(mm)
15.875
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63856828
SNMG 15 06 12-SM
¥
21,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください