サンドビック
六角形ネガチップ T-Max P バーピーリング用 4335
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。
断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。
用途
一般旋削鋼加工用。
勝手
左
コーティング
TiCN+Al2O3+TiN
母材
超硬
材種
4335
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
内接円径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63856435
WNMX 15 09 31-MM
13
9.525
11
22.225
¥
48,550
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63856670
WNMX 21 12 51-MM
15
12.7
16
31.75
¥
88,500
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください