サンドビック
六角形ネガチップ T-Max P 1125
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。
優れた耐熱衝撃性と軽断続切削に最適です。
用途
一般旋削ステンレス加工用。
一般旋削耐熱合金加工用。
被削材
SM
切刃長さ(mm)
3.2
勝手
なし
コーティング
TIALN+TIALN
チップ厚さ(mm)
4.7625
母材
超硬
材種
1125
内接円径(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63856417
WNGG 08 04 04-SGF
0.3969
¥
26,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63856426
WNGG 08 04 08-SGF
0.7938
¥
26,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63856654
WNMG 08 04 04-SF
0.3969
¥
20,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください