サンドビック
六角形ネガチップ T-Max P 7115
高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。
用途
一般旋削高硬度鋼加工用。
高速加工用。
仕上げ加工用。
被削材
H
勝手
なし
コーティング
TIN
チップ厚さ(mm)
4.7625
母材
CBN
材種
7115
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナーR(mm)
内接円径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63856679
WNGA060404S01520HWH
2.58
0.4
9.525
¥
114,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63856688
WNGA060408S01520HWH
2.5
0.8
9.525
¥
114,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63856697
WNGA060408S01525H
2.5
0.8
9.525
¥
99,500
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63856706
WNGA080404S01520HWH
2.58
0.4
12.7
¥
127,500
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63856715
WNGA080408S01520HWH
2.5
0.8
12.7
¥
127,500
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63856724
WNGA080408S01525H
2.5
0.8
12.7
¥
110,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63856740
WNGA080412S01525H
2.42
1.2
12.7
¥
110,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください