曜日別特売

円形 ポジチップ コロターン107 H13A

円形 ポジチップ コロターン107 H13A - サンドビック円形 ポジチップ コロターン107 H13A - サンドビック円形 ポジチップ コロターン107 H13A - サンドビック円形 ポジチップ コロターン107 H13A - サンドビック

優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。
固定チップインデックスにより繰り返し精度を高め、倣い加工およびポケット加工における品質と生産性を高めることができます。

用途
一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。
外径及び倣い加工用。
被削材S4N勝手なしコーティングノンコート母材超硬材種H13A内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
内接円径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63855288RCGT0803MP-L33.17548
19,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63855297RCGT0803MP-M33.17548
19,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63855306RCGT10T3MP-L33.96875510
20,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
63855315RCGT10T3MP-M33.96875510
20,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
63855324RCGT1204MP-L34.7625612
24,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
63855340RCGT1204MP-M34.7625612
24,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする