曜日別特売

コロカット2 倣い加工用チップ

コロカット2 倣い加工用チップ - サンドビックコロカット2 倣い加工用チップ - サンドビックコロカット2 倣い加工用チップ - サンドビックコロカット2 倣い加工用チップ - サンドビックコロカット2 倣い加工用チップ - サンドビック
用途中切削勝手なし切刃数2内容量1箱(5個)
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
被削材
切削幅(mm)
コーナーR(mm)
チップ厚さ(mm)
材種
コーティング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63732754C2I-F2N-0300-RMNSKM31.54.3321H13Aノンコート
14,700
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
63732770C2I-F2N-0300-RMS31.54.3321S205TiCN+Al2O3+TiN
21,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
63732779C2I-F2N-0300-RMMPKS31.54.33211135TICRN+AL2O3+TIN
20,300
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
63732788C2I-F2N-0300-RMPK31.54.33213115TICN+AL2O3
18,450
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63732797C2I-F2N-0300-RMPK31.54.33214425TICN+AL2O3+TIN
21,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63732806C2I-F2N-0300-RMPM31.54.33215015ノンコート
18,450
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63732815C2I-F2N-0318-RMNSKM3.181.594.3321H13Aノンコート
14,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
63732824C2I-F2N-0318-RMMPKS3.181.594.33211135TICRN+AL2O3+TIN
20,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
63732840C2I-F2N-0318-RMPK3.181.594.33213115TICN+AL2O3
18,450
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63732849C2I-F2N-0318-RMPK3.181.594.33214425TICN+AL2O3+TIN
21,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63733104C2I-G2N-0400-RMNSKM424.3321H13Aノンコート
15,850
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63733120C2I-G2N-0400-RMS424.3321S205TiCN+Al2O3+TiN
23,550
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
63733129C2I-G2N-0400-RMMPKS424.33211135TICRN+AL2O3+TIN
21,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63733138C2I-G2N-0400-RMPK424.33213115TICN+AL2O3
19,800
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
63733147C2I-G2N-0400-RMPK424.33214425TICN+AL2O3+TIN
23,050
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
63733156C2I-G2N-0400-RMPM424.33215015ノンコート
19,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
63733244C2I-H2N-0400-RMNSKM424.35H13Aノンコート
16,800
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
63733260C2I-H2N-0400-RMS424.35S205TiCN+Al2O3+TiN
24,950
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63733269C2I-H2N-0400-RMMPKS424.351135TICRN+AL2O3+TIN
23,150
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
63733278C2I-H2N-0400-RMPK424.353115TICN+AL2O3
21,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63733287C2I-H2N-0400-RMPK424.354425TICN+AL2O3+TIN
24,450
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63733470C2I-H2N-0476-RMPK4.762.384.353115TICN+AL2O3
21,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63733479C2I-H2N-0476-RMPK4.762.384.354425TICN+AL2O3+TIN
24,450
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63733497C2I-H2N-0500-RMNSKM52.54.35H13Aノンコート
16,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
63733506C2I-H2N-0500-RMS52.54.35S205TiCN+Al2O3+TiN
24,950
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63733515C2I-H2N-0500-RMMPKS52.54.351135TICRN+AL2O3+TIN
23,150
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
63733524C2I-H2N-0500-RMPK52.54.353115TICN+AL2O3
21,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63733540C2I-H2N-0500-RMPK52.54.354425TICN+AL2O3+TIN
24,450
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
63733716C2I-J2N-0600-RMNSKM634.35H13Aノンコート
17,750
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
63733725C2I-J2N-0600-RMS634.35S205TiCN+Al2O3+TiN
26,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63733734C2I-J2N-0600-RMMPKS634.351135TICRN+AL2O3+TIN
24,450
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
63733750C2I-J2N-0600-RMPK634.353115TICN+AL2O3
22,250
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
63733759C2I-J2N-0600-RMPK634.354425TICN+AL2O3+TIN
25,850
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63733768C2I-J2N-0635-RMPK6.353.1754.353115TICN+AL2O3
22,250
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
63733777C2I-J2N-0635-RMPK6.353.1754.354425TICN+AL2O3+TIN
25,850
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63733899C2I-L2N-0800-RMNSKM846.05H13Aノンコート
22,250
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
63733908C2I-L2N-0800-RMS846.05S205TiCN+Al2O3+TiN
33,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
63733917C2I-L2N-0800-RMMPKS846.051135TICRN+AL2O3+TIN
30,550
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
63733926C2I-L2N-0800-RMPK846.053115TICN+AL2O3
27,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63733935C2I-L2N-0800-RMPK846.054425TICN+AL2O3+TIN
32,250
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
63734590C2I-L2N-0800-RMPMSKN846.051225TiAlN+TiAlSiN+TiSiN
31,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63734626C2I-J2N-0600-RMPMSKN634.351225TiAlN+TiAlSiN+TiSiN
25,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63734635C2I-J2N-0635-RMPMSKN6.353.1754.351225TiAlN+TiAlSiN+TiSiN
25,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする