サンドビック
コロカットQF 端面溝入れ用チップ
用途
仕上げ
被削材
MP
勝手
なし
切削幅(mm)
4
コーティング
TIALN+TIALN
チップ厚さ(mm)
3.5
刃幅公差(mm)
-0.05~0.05
材種
1145
切刃数
1
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63696598
QFU-H-0400-03-TF
¥
26,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください