曜日別特売

CoroCut(R) QIチップ、溝入れ加工用

CoroCut(R) QIチップ、溝入れ加工用 - サンドビックCoroCut(R) QIチップ、溝入れ加工用 - サンドビックCoroCut(R) QIチップ、溝入れ加工用 - サンドビック
用途仕上げ勝手なし切刃数1内容量1箱(10個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
被削材
切削幅(mm)
コーティング
チップ厚さ(mm)
刃幅公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63732359QI-NH-0396-0002-GFPMSK3.96TIALN3.15-0.02~0.02
27,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63732368QI-NH-0400-0002-GFNSKM4ノンコート3.15-0.02~0.02
19,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
63732377QI-NH-0400-0002-GFMSN4TIALN3.15-0.02~0.02
27,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63732386QI-NH-0400-0002-GFPMSK4TIALN3.15-0.02~0.02
27,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63732395QI-NH-0400-0002-GFMP4TIALN+TIALN3.15-0.02~0.02
27,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63732404QI-NH-0415-0002-GFPMSK4.15TIALN3.150.09~0.13
27,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63732420QI-NH-0470-0003-GFPMSK4.7TIALN3.15-0.02~0.02
27,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63732429QI-NH-0480-0003-GFPMSK4.8TIALN3.15-0.02~0.02
27,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63732438QI-NJ-0500-0002-GFNSKM5ノンコート4.33-0.02~0.02
20,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63732447QI-NJ-0500-0002-GFMSN5TIALN4.33-0.02~0.02
28,600
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
63732456QI-NJ-0500-0002-GFPMSK5TIALN4.33-0.02~0.02
28,600
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
63732465QI-NJ-0500-0002-GFMP5TIALN+TIALN4.33-0.02~0.02
28,600
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする