サンドビック
コロカット2 倣い加工用チップ
柔軟性・汎用性の高い最新コーティング技術チップ材種です。
あらゆる被削材の第1推奨材種です。
用途
倣い加工用。
被削材
PMSKN
勝手
なし
コーティング
TiAlN+TiAlSiN+TiSiN
材種
1225
切刃数
2
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切削幅(mm)
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
刃幅公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63734100
C2I-F2N-0300-RM
3
4.3321
1.5
-0.04~0.04
¥
20,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63734240
C2I-G2N-0400-RM
4
4.3321
2
-0.04~0.04
¥
22,450
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63734294
C2I-H2N-0400-RM
4
4.35
2
-0.045~0.045
¥
23,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63734416
C2I-H2N-0500-RM
5
4.35
2.5
-0.045~0.045
¥
23,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63734109
C2I-F2N-0318-RM
3.18
4.3321
1.59
-0.04~0.04
¥
20,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
63734380
C2I-H2N-0476-RM
4.76
4.35
2.38
-0.045~0.045
¥
23,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください