サンドビック
コロカット2 旋削加工用チップ
柔軟性・汎用性の高い最新コーティング技術チップ材種です。
あらゆる被削材の第1推奨材種です。
用途
旋削加工用。
被削材
PMSKN
勝手
なし
コーティング
TiAlN+TiAlSiN+TiSiN
材種
1225
切刃数
2
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切削幅(mm)
チップ厚さ(mm)
刃幅公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63734154
C2I-G2N-0300-0003-TF
3
4.3321
-0.04~0.04
¥
22,450
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63734337
C2I-H2N-0400-0004-TF
4
4.35
-0.045~0.045
¥
23,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63734617
C2I-J2N-0500-0004-TF
5
4.35
-0.045~0.045
¥
25,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください