曜日別特売

コロスレッド266 溝入れ加工用チップ

コロスレッド266 溝入れ加工用チップ - サンドビック

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。

用途溝入れ加工用。被削材PMKSコーティングTIALN刃幅公差(mm)0.05~0.13材種1135切刃数3内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
切削幅(mm)
チップ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63696370254LG-22CC01-3153.155.5626
43,800
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63696379254LG-22CC01-4154.155.5626
43,800
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63696388254RG-16CC01-1601.63.96875
34,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
63696397254RG-16CC01-2152.153.96875
34,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
63696406254RG-22CC01-2652.655.5626
43,800
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする