曜日別特売

突切加工用チップ コロカットQD 4425

突切加工用チップ コロカットQD 4425 - サンドビック突切加工用チップ コロカットQD 4425 - サンドビック突切加工用チップ コロカットQD 4425 - サンドビック突切加工用チップ コロカットQD 4425 - サンドビック突切加工用チップ コロカットQD 4425 - サンドビック突切加工用チップ コロカットQD 4425 - サンドビック突切加工用チップ コロカットQD 4425 - サンドビック突切加工用チップ コロカットQD 4425 - サンドビック

上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。
安定した突切り、深溝加工に適しています。

用途突切り加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN刃幅公差(mm)-0.05~0.05材種4425切刃数1内容量1箱(10個)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切削幅(mm)
チップ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63831969QD-NE-0200-0002-CM23.1
22,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
63831978QD-NF-0250-0002-CM2.53.1
23,600
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63831987QD-NG-0300-0001-CF33.1
25,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63831996QD-NG-0300-0002-CM33.1
25,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63832005QD-NG-0300-0003-CL33.1
25,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63832014QD-NG-0300-0003-CR33.1
25,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63832030QD-NG-0300-0004-CM33.1
25,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63832039QD-NG-0318-0002-CM3.1753.1
25,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63832048QD-NH-0400-0002-CM44
26,900
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
63832057QD-NH-0400-0003-CL44
26,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
63832066QD-NH-0400-0003-CR44
26,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
63832075QD-NH-0400-0004-CM44
26,900
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63832084QD-NJ-0500-0002-CM55
28,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63832100QD-NJ-0500-0004-CL55
28,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63832109QD-NJ-0500-0004-CR55
28,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63832118QD-NK-0600-0003-CM65
29,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63832127QD-NK-0600-0004-CR65
29,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63832154QD-NL-0800-0004-CL86.5
35,400
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする