サンドビック
コロカット2 突切り加工用チップ
柔軟性・汎用性の高い最新コーティング技術チップ材種です。
あらゆる被削材の第1推奨材種です。
用途
突切り加工用。
被削材
PMSKN
コーティング
TiAlN+TiAlSiN+TiSiN
材種
1225
切刃数
2
内容量
1箱(5個)
全13種類を絞り込む
勝手
なし
右
左
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
勝手
切削幅(mm)
チップ厚さ(mm)
刃幅公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63734014
C2I-F2L-0250-0502-CM
左
2.5
4.3321
-0.04~0.04
¥
19,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63734057
C2I-F2N-0250-0002-CM
なし
2.5
4.3321
-0.04~0.04
¥
19,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63734136
C2I-G2N-0300-0002-CM
なし
3
4.3321
-0.04~0.04
¥
21,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63734249
C2I-G2R-0300-0502-CM
右
3
4.3321
-0.04~0.04
¥
21,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63734310
C2I-H2N-0400-0002-CM
なし
4
4.35
-0.045~0.045
¥
22,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63734836
C2I-E2N-0200-0002-CM
なし
2
4.3321
0.04~0.04
¥
19,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63734118
C2I-F2R-0250-0502-CM
右
2.5
4.3321
-0.04~0.04
¥
19,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
63734127
C2I-G2L-0300-0502-CM
左
3
4.3321
-0.04~0.04
¥
21,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
63734258
C2I-H2L-0400-0502-CM
左
4
4.35
-0.045~0.045
¥
22,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
63734450
C2I-H2R-0400-0502-CM
右
4
4.35
-0.045~0.045
¥
22,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
63734818
C2I-D2N-0150-0002-CM
なし
1.5
4.1
0.04~0.04
¥
19,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
63734827
C2I-E2L-0200-0502-CM
左
2
4.3321
-0.04~0.04
¥
19,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
63734845
C2I-E2R-0200-0502-CM
右
2
4.3321
-0.04~0.04
¥
19,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください