サンドビック
コロカットQF 端面溝入れ用チップ
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。
加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。
良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に最適です。
用途
端面溝入れ加工用。
勝手
なし
チップ厚さ(mm)
3.5
刃幅公差(mm)
-0.02~0.02
切刃数
1
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
被削材
切削幅(mm)
コーティング
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63696729
QFU-H-0400-02-GF
NS
4
ノンコート
H10F
¥
23,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63696738
QFU-H-0400-02-GF
MS
4
TIALN
1105
¥
31,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63696747
QFU-H-0400-02-GF
PMS
4
TIALN
1125
¥
31,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63696790
QFU-G-0300-02-GF
PMS
3
TIALN
1125
¥
29,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63696799
QFU-G-0300-02-GF
MS
3
TIALN
1105
¥
29,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63696808
QFU-G-0300-02-GF
NS
3
ノンコート
H10F
¥
21,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63696844
QFT-H-0400-02-GF
NS
4
ノンコート
H10F
¥
23,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63696860
QFT-H-0400-02-GF
PMS
4
TIALN
1125
¥
31,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63696869
QFT-H-0400-02-GF
MS
4
TIALN
1105
¥
31,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63696905
QFT-G-0300-02-GF
PMS
3
TIALN
1125
¥
29,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63696914
QFT-G-0300-02-GF
MS
3
TIALN
1105
¥
29,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63696930
QFT-G-0300-02-GF
NS
3
ノンコート
H10F
¥
21,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください