曜日別特売

コロカットQF 端面溝入れ用チップ

コロカットQF 端面溝入れ用チップ - サンドビックコロカットQF 端面溝入れ用チップ - サンドビックコロカットQF 端面溝入れ用チップ - サンドビックコロカットQF 端面溝入れ用チップ - サンドビックコロカットQF 端面溝入れ用チップ - サンドビックコロカットQF 端面溝入れ用チップ - サンドビック

チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。
加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。
良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に最適です。

用途
端面溝入れ加工用。
倣い加工用。
勝手なし刃幅公差(mm)-0.05~0.05切刃数1内容量1箱(10個)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
被削材
切削幅(mm)
コーティング
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63696695QFU-H-0400-RMPMKS4TICRN+AL2O3+TIN3.52
26,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63696704QFU-H-0400-RMPMKNS4TIALN3.52
26,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63696720QFU-H-0400-RMMNS4TIALN3.52
26,400
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
63696756QFU-G-0300-RMPMKS3TICRN+AL2O3+TIN3.51.5
24,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63696765QFU-G-0300-RMPMKNS3TIALN3.51.5
24,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63696774QFU-G-0300-RMMNS3TIALN3.51.5
24,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63696817QFT-H-0400-RMPMKS4TICRN+AL2O3+TIN3.52
26,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63696826QFT-H-0400-RMPMKNS4TIALN3.52
26,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63696835QFT-H-0400-RMMNS4TIALN3.52
26,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63696878QFT-G-0300-RMPMKNS3TIALN3.51.5
24,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63696887QFT-G-0300-RMMNS3TIALN3.51.5
24,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63696896QFT-G-0300-RMPMKS3TICRN+AL2O3+TIN3.51.5
24,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63697036QFU-K-0600-RMMNS6TIALN4.93
29,100
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63697054QFU-K-0600-RMPMKS6TICRN+AL2O3+TIN4.93
29,100
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63697088QFT-K-0600-RMMNS6TIALN4.93
29,100
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63697097QFT-K-0600-RMPMKNS6TIALN4.93
29,100
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63697115QFT-K-0600-RMPMKS6TICRN+AL2O3+TIN4.93
29,100
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63697124QFU-K-0600-RMPMKNS6TIALN4.93
29,100
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする