サンドビック
T-Max Q-カット溝入れ加工用チップ
用途
突切り・溝加工用。
低送り加工用。
被削材
PM
勝手
なし
切削幅(mm)
6
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
7.916
刃幅公差(mm)
-0.02~0.02
材種
1125
切刃数
1
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63696424
N151.3-600-60-4G
¥
30,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください