曜日別特売

コロカットQF 端面溝入れ用チップ

コロカットQF 端面溝入れ用チップ - サンドビックコロカットQF 端面溝入れ用チップ - サンドビックコロカットQF 端面溝入れ用チップ - サンドビックコロカットQF 端面溝入れ用チップ - サンドビックコロカットQF 端面溝入れ用チップ - サンドビックコロカットQF 端面溝入れ用チップ - サンドビック

チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。
加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。
良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に最適です。

用途
端面溝入れ加工用。
溝入れ・横引き旋削用。
勝手なし刃幅公差(mm)-0.05~0.05切刃数1内容量1箱(10個)
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
被削材
切削幅(mm)
コーティング
チップ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63673446QFT-H-0400-03-TF-PMSK4TIALN3.5
26,40019,980
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
63673455QFU-H-0400-03-TF-PMSK4TIALN3.5
26,40019,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63696467QFT-G-0300-03-TF-MS3TIALN3.5
24,90019,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63696476QFT-G-0300-03-TF-PMSK3TIALN3.5
24,90019,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63696485QFT-G-0300-03-TF-M3TICRN+AL2O3+TIN3.5
24,90019,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63696494QFT-G-0300-03-TF-MP3TIALN+TIALN3.5
24,90019,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63696510QFT-H-0400-03-TF-MS4TIALN3.5
26,40019,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63696519QFT-H-0400-03-TF-MP4TIALN+TIALN3.5
26,40019,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63696528QFT-H-0400-03-TF-M4TICRN+AL2O3+TIN3.5
26,40019,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63696537QFU-G-0300-03-TF-M3TICRN+AL2O3+TIN3.5
24,90019,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63696546QFU-G-0300-03-TF-MS3TIALN3.5
24,90019,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63696555QFU-G-0300-03-TF-PMSK3TIALN3.5
24,90019,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63696564QFU-G-0300-03-TF-MP3TIALN+TIALN3.5
24,90019,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63696580QFU-H-0400-03-TF-MS4TIALN3.5
26,40019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63696589QFU-H-0400-03-TF-M4TICRN+AL2O3+TIN3.5
26,40019,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63697000QFU-L-0800-08-TF-MP8TIALN+TIALN7
34,90027,980
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
63697009QFT-K-0600-04-TF-MP6TIALN+TIALN4.9
29,10022,980
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63697018QFU-K-0600-04-TF-PMS6TIALN4.9
29,10022,980
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63697027QFU-L-0800-08-TF-M8TICRN+AL2O3+TIN7
34,90027,980
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
63697045QFT-L-0800-08-TF-MP8TIALN+TIALN7
34,90027,980
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
63697070QFU-L-0800-08-TF-PMS8TIALN7
34,90027,980
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
63697079QFU-K-0600-04-TF-M6TICRN+AL2O3+TIN4.9
29,10022,980
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63697106QFT-L-0800-08-TF-M8TICRN+AL2O3+TIN7
34,90027,980
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
63697140QFT-K-0600-04-TF-M6TICRN+AL2O3+TIN4.9
29,10022,980
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63697149QFT-K-0600-04-TF-PMS6TIALN4.9
29,10022,980
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63697158QFU-K-0600-04-TF-MP6TIALN+TIALN4.9
29,10022,980
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63697167QFT-L-0800-08-TF-PMS8TIALN7
34,90027,980
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
15911835QFU-H-0400-03-TF【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)MS4TIALN3.5
24,80019,344
5,698
アウトレット
6,268(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする