T-Max Q-カット倣い加工用チップ

T-Max Q-カット倣い加工用チップ - サンドビック
用途
倣い加工用。
低送り加工用。
突切り・溝加工用。
被削材S勝手なし切削幅(mm)5.563コーティングTIALN+TINチップ厚さ(mm)8.106コーナーR(mm)2.7813刃幅公差(mm)-0.02032~0.02032材種1005切刃数1内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63696415N151.2-A219-50-4P
29,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする