サンドビック
T-Max 溝入れ加工用チップ
サイアロン系セラミック材種です。
良好なじん性と耐摩耗性を両立します。
難削材も対応し長い工具寿命です。
用途
耐熱合金(HRSA)旋削加工用。
安定した加工~平均的な加工に。
広い溝やコーナーの加工などに。
被削材
S
勝手
なし
コーティング
ノンコート
刃幅公差(mm)
-0.025~0.025
材種
6160
切刃数
1
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切削幅(mm)
チップ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63696440
CSGX060608E
6.35
6.35
¥
35,700
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63696449
CSGX090708E
9.525
7.9375
¥
35,700
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63696458
CSGX120708E
12.7
7.9375
¥
38,400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください