曜日別特売

パワーバンドSUS(ラインエース用) 92371シリーズ

パワーバンドSUS(ラインエース用) 92371シリーズ - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

ラインエースに使用できます。

仕様●呼称:65LA●d(mm):73●d-1(mm):5●p(mm):15.0●w(mm):55●t(mm):2.0●ねじ径:M6●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:400-8948材質SUSねじ径M6寸法d(mm)73寸法t(mm)2呼称65LA寸法p(mm)15寸法w(mm)55アズワン品番67-2360-26適合ホースラインエース用寸法d-1(mm)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6409698092371-065LA
9,426
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする