希少金属材料研究所
銀板状粒子
仕様
●元素名:銀●化学式:Ag●純度:99%以上●サイズ:1~5μm●形状:板状●出荷時形態:エタノール分散●内容量:25g
アズワン品番
65-8884-79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64096989
-
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください