曜日別特売

モーティス・ケースロック

モーティス・ケースロック - Dom Metalux

Unitecnic Metalux 672 M は、バスルームの回転を伴うシングルポイントのモーティスロックです。リバーシブルで、デッドボルトとマグネット式ラッチが装備されています。バックセットは 40 又は 50 mm です。この錠は、それが組み込まれている木製扉に、慎重に流動性とデザインをもたらします。ドアを閉めるのは簡単で静かです。高性能物理特性を持つポリマーである Thepolyoxymethylene ラッチは、ドアを開けるとロックに一体化されたままになります。磁気ストライクプレートに面していることが検出されると、アクティブになります。ラッチ材質ポリオキシメチレン( POM ) 強力なネオジム磁石によるラッチ操作 両面 軸間距離: 70 mm バックセット: 40 又は 50 mm フォロア: 7 mm

仕様●ロック機構:レバー●コード番号:212-3844アズワン品番65-7901-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64097375672 M - .G841M297K0
10,900
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする