タオル用PE袋 1ケース 10000枚入

タオル用PE袋 1ケース 10000枚入 - サンワ

タオルを入れるのに便利な【ポリ袋・ジッパーバッグのみ】の商品です

仕様●サイズ:約140×295mm●素材:PEアズワン品番67-2506-70内容量1ケース(10000枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64097400PE-1
24,000
22,880
25,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする