曜日別特売

Fujitsu パワーリレー

Fujitsu パワーリレー - 富士通
仕様●リレー NYシリーズ. 幅5mmの超スリムタイプで高密度実装が可能 接触信頼性に優れた金張り銀合金の双子接点で低いレベルから5Aまでの幅広い範囲で高信頼性を実現●コード番号:353-092●スイッチングAC電圧:24Vac●出力開閉電流:5A接点構成4GDNTコイル電圧(V)36アズワン品番65-8094-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64097470NY-24W-K-IE
800
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする