曜日別特売

デジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズ

デジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズ - エスコデジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズ - エスコ

1/2000の高分解能。
簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。
水平調整スクリュー式脚部採用。

仕様●秤量:2000g●最小目盛:1g●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能アズワン品番65-9272-78内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64098240EA715CB-42
オープン
9,640
10,604(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする