基板用端子台 3093シリーズ 3.81mmピッチ 1列 12極 緑 1袋 2個入
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
- 仕様
- ●極数:12●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:8A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3093●幅:14.5mm●コード番号:191-9088
- アズワン品番
- 65-7665-50
- 内容量
- 1袋(2個)
その他キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ






















