日本サニパック
業務用ポリ袋 バイオマスプラスチック配合シリーズ
さとうきび由来のバイオマス原料を10%配合した環境配慮タイプのゴミ袋
仕様
●サイズ:800×900×0.040mm●色:透明●入数10枚×20冊●素材:ポリエチレン(LLDPE+バイオマス)●ITFコード:14902393285114
アズワン品番
65-8127-01
内容量
1ケース(20冊×10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64099457
N73V
¥
6,510
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください