曜日別特売

特選 木柄ショベル 角型

特選 木柄ショベル 角型 - 浅香工業

焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪と幅広い用途で使用できるスタンダードな角形ショベル、かき混ぜ、すくう作業に適しています。

仕様●材質●▼頭部:スチール/柄部:天然木●重量:2.0kg●全長:970mm●頭部肩幅:232mm●頭部先幅:257mmアズワン品番65-8909-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64100026#18162
1,620
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする