ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入

ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入 - Glass Expansionペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入 - Glass Expansionペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入 - Glass Expansionペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入 - Glass Expansionペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入 - Glass Expansion

一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ

仕様●材質:PVC●タグ数:3●タグ間隔:72mm●内径:0.64mm●厚み:0.91mm●外径:2.46mm●タグ色:オレンジ/白アズワン品番65-8746-81内容量1個(12本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641002700.64-OW3B
9,000
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする