端子台 3KC トランスファースイッチング機器用 119mm Sentron 3KC

端子台 3KC トランスファースイッチング機器用 119mm Sentron 3KC - SIEMENS

Siemens SENTRON 3KC 転送スイッチング機器は、動作電圧 415 V で手動で動作し、4 極を備えています。前面操作機構を備え、35 mm のねじ及び標準取り付けレールを取り付けられます。スイッチの作動機構の位置は中央にあります。IP20 保護クラスです。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供しますAC 動作電流: 63 A 補助接点の CO コンタクト数 8 絶縁定格電圧: 1、000 V 汚染度 3

仕様●種類:電源スイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3KC●IP保護等級:IP20●コード番号:218-3149アズワン品番65-7801-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641007873KC0426-2ME00-0AA0
67,200
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする