GEORGIN
Signal conditioner>> Bipolar isolation a
仕様
●入数:1箱(1個入)●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:アナログ●入力範囲:±5 V, ±10 mA, ±10 V, ±20mA●シリーズ:GB 64000●コード番号:230-9463
アズワン品番
65-8066-26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64101277
GB64000S
¥
53,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください