曜日別特売

デニシャンコート インディゴ #9820-17シリーズ

デニシャンコート インディゴ #9820-17シリーズ - CUC(中国産業)デニシャンコート インディゴ #9820-17シリーズ - CUC(中国産業)デニシャンコート インディゴ #9820-17シリーズ - CUC(中国産業)デニシャンコート インディゴ #9820-17シリーズ - CUC(中国産業)デニシャンコート インディゴ #9820-17シリーズ - CUC(中国産業)

シャンブレーとデニム生地で展開されたシリーズウェア。
カジュアルなデニシャンッストレッチで着回し抜群
カジュアル要素を強めに出しながらも、ワークシーンにも対応したデザインを採用したデニシャンストレッチシリーズ。
絶妙なストレッチ生地にアレンジされた、6.2ozシャンブレーと8ozデニムだからこそ可能にした商品展開。
ワークウェアラインも含めた商品展開で、対応できるワークシーンはさらに広がります。
丈夫で通気性がよく、雰囲気のよい風合いや柔らかな軽い着心地を持つのも特徴。

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):630×1005×30●商品重量(g):1170●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):600×400×40●パッケージ重量(g):1197●サイズ:XL●色:インディゴブルーアズワン品番65-8939-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64101408#9820-17-XL
6,840
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする