曜日別特売

ポリ袋(チャック付/100枚) EA944CBシリーズ

ポリ袋(チャック付/100枚) EA944CBシリーズ - エスコポリ袋(チャック付/100枚) EA944CBシリーズ - エスコポリ袋(チャック付/100枚) EA944CBシリーズ - エスコポリ袋(チャック付/100枚) EA944CBシリーズ - エスコポリ袋(チャック付/100枚) EA944CBシリーズ - エスコポリ袋(チャック付/100枚) EA944CBシリーズ - エスコ

ラベルにボールペンで文字が書けます。
ボールペンやマジックで書き込みのできるスペースを設け、管理に大変優れています。

仕様●商品名:ユニパック●チャック下サイズ(mm):140×100●厚み(mm):0.08●入数:100枚●材質:ポリエチレン●PE単層、溶断シールアズワン品番65-9315-82内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64102519EA944CB-140A
オープン
945
1,040(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする