Extra low voltage relay iRTBT - 10mA/10V

Extra low voltage relay iRTBT - 10mA/10V - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric の用途は、超低電圧リレー iRTBT-10mA/10VDC-5A/250V ac で構成されており、制御回路電圧は 12 → 24 V ac/dc です。取り付けモード - 固定取り付けサポート - 35 mm 対称 DIN レール

仕様●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10mA●シリーズ:Acti 9●コード番号:220-1188アズワン品番65-8081-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64102835A9A15416
31,900
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする