WURTH ELEKTRONIK
スタンドオフ 六角 ポリアミド M4 x 35mm 1袋 500個入
内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け
仕様
●本体長さ:35mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:8mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-1690
アズワン品番
65-7912-09
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64103429
971350485
¥
134,000
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください