曜日別特売

空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:200mm

空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:200mm - Festo

Festo CRDSNU シリーズ複動丸型シリンダは、両端にエアクッションが付いており、近接センサ用の自動調整機能を備えています。これは、非腐食性の高合金鋼製のピストンロッドシリンダバレル設計構造です。ストローク:200 mm ピストン径 =32 mm 組み立て位置:任意

仕様●ストローク:200mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9661アズワン品番65-8003-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64105048CRDSNU-B-32-200-PPS-A-MG-A1
57,100
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする