エスコ
手袋(滑り止め/薄手・塩ビ) EA354GGシリーズ
仕様
●サイズ:L●全長(mm):300●掌周り(mm):220●中指長さ(mm):81●厚み:0.3mm●材質:塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤●カラー:ホワイト●入数:1双●用途:農業・水産業・漁業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業・園芸造園業など●着脱しやすいスリップオン加工●手にフィットする薄手タイプ●独自の滑り止め加工●裏毛のないタイプ
アズワン品番
65-9252-75
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64105346
EA354GG-13
オープン
¥
150
¥
165
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください