曜日別特売

プラグコネクタ NEBUシリーズ

プラグコネクタ NEBUシリーズ - Festo

Festo Nebu シリーズの組み立て済み接続ケーブルは、長さ 10 m で、8 ピン M12 アングル取り付けタイプ - ねじロック 丸型 製品重量 - 570 g

仕様●メーカーシリーズ:NEBU●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●長さ:10m●コード番号:202-3730アズワン品番65-8025-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64106274NEBU-M12W8-K-10-N-LE8
23,400
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする