TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
SDカードコネクタ MicroSD 8 極 1袋 2個入
TE Connectivity 表面実装 SD カードコネクタは、8 ポジションの Micro Secure Digital 互換カードです。動作機能 - プッシュオンプッシュオフ 色 - 黒
仕様
●カードタイプ:MicroSD●極数:8●行数:1●ピッチ:1.1mm●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●コード番号:217-5449
アズワン品番
65-7507-10
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64106475
2201778-1
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください