S&K(三興製作所)
HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXショート刃 HGFLXSシリーズ
柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。
防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
仕様
●刃径(mm):7●刃長(mm):16●シャンク径(mm):8●刃数(枚):4●全長(mm):65●表面処理:HGコーティング●原産国:日本●コード番号:322-1561
アズワン品番
67-2250-17
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64106746
HGFLXS7
¥
11,170
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください