日本理化学器械(NRK)
サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 552シリーズ
仕様
●色:茶褐色●キャップNo.:S5●Φ×H:Φ40×120mm●容量 mL:100mL●入数(ケース):50●キャップ付●コード番号:552-99B
アズワン品番
65-8685-45
内容量
1ケース(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64107114
552-99B
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください