曜日別特売

03シリーズ パイロットライト

03シリーズ パイロットライト - EAO

EAO インジケータアクチュエータは、21.2 mm x 41.2 mm の取り付け切抜きを備えています。IP40 保護等級に適合します。このインジケータは、ねじ止め Terminal で接続できます。機能:インジケータ

仕様●シリーズ:03●カットアウト直径:21.2 x 41.2mm●形状:長方形●材質:プラスチック●コード番号:200-4073アズワン品番65-7805-68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6410717503-021.001
9,370
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする