エスコ
AC125V/15A/30m コードリール 温度センサー付
温度センサー(手動復帰型)付で、電線溶解や焼損事故を防止します。
仕様
●コード長:30m●重量:6.3kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×2心●材質:円盤/鉄板●サイズ:275(W)×211(D)×340(H)mm●電線色:ネイビーブルー●電源パイロットランプ付●防塵型コンセントキャップ付●どこでも目立つカラーコードタイプ●あらゆる業種に使い勝手のよい屋内用コードリール●漏電遮断器付
アズワン品番
65-9286-25
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64107227
EA815BS-4
オープン
¥
23,300
¥
25,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください