FIXING CLIP FOR RIGID PIPE O 40 M8 1袋 15個入

FIXING CLIP FOR RIGID PIPE O 40 M8 1袋 15個入 - Transair

Parker Transair 6697 シリーズの固定クリップは、圧縮空気硬質アルミパイプに使用します。この固定クリップは直径 40 mm で、ポリイミドガラス繊維製です。Transair パイプは、これらのアクセサリを使用してのみ吊り下げることができ、パイプの交換に関するほとんどの課題に対応できます取り付けが簡単 軽量 不燃性素材( UL94V-2 準拠)

仕様●アクセサリタイプ:Fixing Clip●パイプ外径1:40mm●接続ネジサイズ:M8●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3198アズワン品番65-7898-65内容量1袋(15個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641079706697 40 00
16,200
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする