NIKKO(ニッコーハンセン)
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)滅菌済 1128シリーズ
中栓付のロングセラースタンダードボトルです。
堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様
●容量:3L●目盛:100mL●入数:1ケース(36本)●材質:本体、キャップ/高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装
アズワン品番
65-9036-50
内容量
1ケース(36本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64108049
1128-10
¥
46,080
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください