AMPHENOL
RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1袋 6個入
Amphenol ICC RJ45 高速ジャックは、プラスチック素材とリン青銅コンタクトで構成されたハウジングを備えています。黒色です。耐熱性が高い RoHS対応(2022年10月現在)
仕様
●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:スルーホール●極数:8●シリーズ:RJHSE●コード番号:215-7971
アズワン品番
65-7502-25
内容量
1袋(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64109196
RJHSE5080
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください